曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ63B) - SMC
シリーズ
(G) 鉄 14 MPa
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
クッション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100218CH2GFZ63B-50N50(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥37,620
¥32,980
¥36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100227CH2GFZ63B-100N100(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥39,270
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100236CH2GFZ63B-6060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥39,270
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100245CH2GFZ63B-60AH-A60(H) ヘッド側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
¥39,870
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100254CH2GFZ63B-70A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥39,870
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100263CH2GFZ63B-75A75(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥39,870
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100272CH2GFZ63B-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥40,920
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100288CH2GFZ63B-150A150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥41,520
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100297CH2GFZ63B-100J100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥45,100
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100306CH2GFZ63B-290290(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥45,870
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100315CH2GFZ63B-290A290(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
¥46,470
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100324CH2GFZ63B-415415(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
¥50,820
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする