曜日別特売

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ - エナパックエナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ - エナパックエナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ - エナパック

・鋼製のセンターホールシリンダより約40%も軽量です。
・複動式シリンダは単動式シリンダよりシリンダの高さが低いため、狭いスペースに有効です。(RARH-302を除く)
・シリンダーを素早く戻すためにホース長さや、システムロスなどにあまり配慮する必要がありません。
・複合のベアリングがシリンダ寿命を延ばし、偏荷重にも対応します。
・表面全てのハードコーティング処理がダメージを阻み、シリンダ寿命を延ばします。
・フローティングセンターチューブがシール寿命を延ばします。
・シリンダのストップリングはプランジャのオーバーストロークを防ぎ、シリンダ全能力に耐えることができます。
・シリンダ引き側の偶発的な加圧を防ぐ安全弁が組み込まれています。
・スチール製ベースプレートとサドルが負荷による損傷を防止します。
・全型式にハンドルが付属しています。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
能力(kN)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
必要油量(cm3)
能力(kN)
シリンダ能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432107RARH30615011.9引:401 押:769359シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:187 押:359
¥408,900
¥370,736
¥407,810(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432439RARH601025027.6引:943 押:2124595シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:264 押:595
¥846,700
¥767,675
¥844,443(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432902RARH6025016.8引:189 押:425595シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:264 押:595
¥484,800
¥439,552
¥483,507(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434259RARH302508.9引:134 押:256359シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:187 押:359
¥302,800
¥274,539
¥301,993(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434408RARH301025014.9引:668 押:1281359シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:187 押:359
¥542,000
¥491,414
¥540,555(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434442RARH60615022.2引:566 押:1274595シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:264 押:595
¥669,800
¥607,286
¥668,015(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする