CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CHD2EWTC40B)
- ストローク(mm)
- 130
- クッション
- (-) 両側クッション付
- シリーズ
- (E) アルミ合金 3.5 MPa
- チューブ内径(Φmm)
- 40
- リード線(m)
- (-) 0.5
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端ナットなし
- オートスイッチ種類
- M9B
- オートスイッチ追記号
- (S) 1ヶ付
- ロッド径の寸法系列
- (B) B系列ロッド径
- ポート・クッションバルブ位置
- (-) ポート上 クッションバルブ右
- 内容量
- 1個
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ



























