曜日別特売
CHDKDB80TN-20 CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB80TN) SMC 37178697

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDB80TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20ロッド先端ねじ(-) めねじ注文コード37178697品番CHDKDB80TN-20
参考基準価格(税別)¥31,080販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする