プチクック ハーフ&ハーフフォンデュ鍋セット

プチクック ハーフ&ハーフフォンデュ鍋セット パール金属 プチクック ハーフ&ハーフフォンデュ鍋セット パール金属 プチクック ハーフ&ハーフフォンデュ鍋セット パール金属

一度に2つの味が楽しめるハーフ&ハーフフォンデュ鍋。
固形燃料対応。

材質本体:アルミダイキャスト、スタンド:鉄(クロムめっき)、燃料入れ・トレー:ステンレス鋼、ヘラ:ポリプロピレン、フォーク金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン 仕様原産国/本体・燃料入れ・トレー・ヘラ:日本、スタンド・フォーク:中国 容量(mL)470(片方の容量180) 質量(g)551 深さ(mm)鍋:35 表面処理シリコーン樹脂塗装 耐熱温度(℃)ポリプロピレン:120 底面の厚さ(mm)2.3 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49033197 HB-2474
4,600
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする