ガラス蓋ステンレス三層鋼両手鍋

ガラス蓋ステンレス三層鋼両手鍋 TAKAGI(高儀) ガラス蓋ステンレス三層鋼両手鍋 TAKAGI(高儀)

熱伝導・保温性に優れた三層鋼。
熱伝導の良い鉄を保温性に優れた18-10ステンレスでサンド。
熱が素早く均等に伝わるので焦げ付きにくい。
調理具合が確認できるガラス蓋仕様。

用途調理に 。 材質ガラス蓋、ガラス部/強化ガラス蓋(強化の種類:全面物理強化) 材質(本体)18-10ステンレス、鉄、18-10ステンレス(底厚0.8mm) 材質(フレーム)ステンレス鋼 材質(取手)フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 材質(つまみ)フェノール樹脂(耐熱温度140℃) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59657097 - 20
オープン
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
59657106 - 22
オープン
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする