SP-300 ラッカーシンナー 大伸化学 62151337

ラッカーシンナー

(32件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1缶(4L)
注文コード
62151337
品番
SP-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分
トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
注意
※一般的な油性塗料を希釈する塗料用シンナー(塗シン)ではありませんので、ご注意ください。
※ご使用の際は、保護具を装着し、換気をよくしてください。また、火気厳禁ですので、静電気・揮発などによる火災にも充分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62151337SP-30018907860ペリカンSP-300 ラッカーシンナー 大伸化学 18907860ラッカーシンナー大伸化学1缶(4L)
5,998
税込6,598
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途: 趣味の鉄道模型用塗料希釈用
教育・研究機関

トルエンを含んでいるため、塗料の希釈溶剤として効果があります。
但し、トルエンは有害物質なので、防毒マスクは必須です。

2024-12-10
用途: 塗料の薄目液、油汚れのふき取り。
リアル音響工房

油汚れのふき取りやラッカー系の塗料の薄目液に使用して居ます、他メーカーより安価だったので購入。

対象商品 : 62151337
2024-06-22
用途: 脱脂や清掃
大日本スクリーン製造株式会社

何度もリピート購入してます。トルエンの比率が多いためなのか、とても脱脂力があり 気に入ってます。

1が参考にしています
2025-01-13
用途: ラッカー塗料の希釈、用具の洗浄
有限会社 柴藤自動車

コスパの良い製品だと思います
使用感にも特に問題は感じません。

対象商品 : 62151337
2023-09-28
用途: ウキ工作時の筆洗いなど

4リットルでこのお値段はお得です。へらウキ工作時の札洗いや塗料希釈に問題なく使用できます。HCで買うより良い買い物ができました。 お勧めのシンナーです。

2が参考にしています
対象商品 : 62151337
2023-05-05
用途: エアーガンの洗浄に
建設業・工事業

エアーガンの洗浄用に購入しました。使用感良いです。

対象商品 : 62151337
2022-06-14
用途: 塗装道具の清掃、塗料の希釈

近頃はあまり使わなくなったので、4Lの小缶を買いました。割高ですが
16L缶より危険が少ないので良とします。匂いも悪くなく、塗料の
薄め液としても良いです。

対象商品 : 62151337
2023-03-11
用途: プラサフ希釈、スプレーガン、部品等の洗浄
サービス業

リピートで使用しておりますが、価格、使用感全く問題有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする