曜日別特売

一般加工用 超硬ドリル ミディアム形 FT-GDN

一般加工用 超硬ドリル ミディアム形 FT-GDN - OSG(オーエスジー)
材質
超硬
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
114件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59515338FT-GDN 1.8174831.828.5
¥8,350
取扱い終了
代替品有
59532813FT-GDN 1.82174831.8228.5
¥9,340
取扱い終了
代替品有
59515706FT-GDN 2.3205232.329.7
¥8,350
取扱い終了
59515715FT-GDN 2.4225232.427.9
¥8,350
取扱い終了
59515724FT-GDN 2.5225232.528.1
¥8,350
取扱い終了
59532865FT-GDN 2.76255232.7625.6
¥10,100
取扱い終了
59532874FT-GDN 2.78255232.7825.6
¥10,100
取扱い終了
59515733FT-GDN 2.8255232.825.6
¥8,350
取扱い終了
59515742FT-GDN 2.9255232.925.8
¥8,350
取扱い終了
59515767FT-GDN 325523326
¥8,350
取扱い終了
59515776FT-GDN 3.3276043.330.7
¥8,990
取扱い終了
59515794FT-GDN 3.5306043.528.1
¥8,990
取扱い終了
59532883FT-GDN 3.66306043.6628.4
¥11,400
取扱い終了
59532892FT-GDN 3.68306043.6828.4
¥11,400
取扱い終了
59515803FT-GDN 3.8336043.825.6
¥9,440
取扱い終了
59515812FT-GDN 433604426
¥9,440
取扱い終了
59515828FT-GDN 4.1337154.135.3
¥10,100
取扱い終了
59515837FT-GDN 4.2337154.235.5
¥10,100
取扱い終了
59515846FT-GDN 4.3367154.332.7
¥10,100
取扱い終了
59515855FT-GDN 4.5367154.533.1
¥10,100
取扱い終了
59515864FT-GDN 4.6367154.633.3
¥10,900
取扱い終了
59532908FT-GDN 4.62367154.6233.3
¥13,000
取扱い終了
59515873FT-GDN 539715531
¥10,900
取扱い終了
59515882FT-GDN 5.1398365.141.3
¥11,500
取扱い終了
59515898FT-GDN 5.2398365.241.5
¥11,500
取扱い終了
59515907FT-GDN 5.5438365.538.1
¥11,500
取扱い終了
59532917FT-GDN 5.52438365.5238.1
¥14,500
取扱い終了
59532926FT-GDN 5.54438365.5438.1
¥14,500
取扱い終了
59515916FT-GDN 643836639
¥12,100
取扱い終了
59515925FT-GDN 6.1478776.138
¥12,100
取扱い終了
59515943FT-GDN 6.3478776.338
¥12,100
取扱い終了
59515952FT-GDN 6.4478776.438
¥12,100
取扱い終了
59515968FT-GDN 6.5478776.538
¥12,100
取扱い終了
59515977FT-GDN 6.6478776.638
¥12,900
取扱い終了
59515986FT-GDN 6.7478776.738
¥12,900
取扱い終了
59515995FT-GDN 6.8529076.836
¥12,900
取扱い終了
59516004FT-GDN 6.9529076.936
¥12,900
取扱い終了
59516013FT-GDN 752907736
¥12,900
取扱い終了
59516022FT-GDN 7.1529287.138
¥13,500
取扱い終了
59516038FT-GDN 7.2529287.238
¥13,500
取扱い終了
59532935FT-GDN 7.36529287.3638
¥15,600
取扱い終了
59532944FT-GDN 7.38529287.3838
¥15,600
取扱い終了
59516047FT-GDN 7.4529287.438
¥13,500
取扱い終了
59516056FT-GDN 7.5529287.538
¥13,500
取扱い終了
59532953FT-GDN 7.52569687.5238
¥16,400
取扱い終了
59532962FT-GDN 7.54569687.5438
¥16,400
取扱い終了
59516065FT-GDN 7.6569687.638
¥14,300
取扱い終了
59516074FT-GDN 7.7569687.738
¥14,300
取扱い終了
59516083FT-GDN 7.8569687.838
¥14,300
取扱い終了
59516092FT-GDN 7.9569687.938
¥14,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59515338FT-GDN 1.808090467WX-MS-GDS 1.8FT-GDN 1.8 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08090467極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)1本
¥2,898
税込¥3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59532813FT-GDN 1.8208090485WX-MS-GDS 1.82FT-GDN 1.82 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08090485極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)1本
¥3,398
税込¥3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする