OSG(オーエスジー)
高速加工用 油穴付き 超硬ドリル ミディアム形 FTO-GDN
材質
超硬
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59517772
FTO-GDN 2.76
25
66
3
2.76
39.6
¥
11,700
取扱い終了
59517806
FTO-GDN 3
25
66
3
3
40
¥
11,700
取扱い終了
59517815
FTO-GDN 3.1
27
74
4
3.1
44.3
¥
12,100
取扱い終了
59517833
FTO-GDN 3.4
30
74
4
3.4
41.9
¥
12,100
取扱い終了
59517824
FTO-GDN 3.2
27
74
4
3.2
44.5
¥
12,100
取扱い終了
59517842
FTO-GDN 3.5
30
74
4
3.5
42.1
¥
12,100
取扱い終了
59517885
FTO-GDN 3.7
30
74
4
3.7
42.4
¥
12,200
取扱い終了
59517894
FTO-GDN 3.9
33
74
4
3.9
39.8
¥
12,200
取扱い終了
59517858
FTO-GDN 3.6
30
74
4
3.6
42.3
¥
12,200
取扱い終了
59517903
FTO-GDN 4
33
74
4
4
40
¥
12,200
取扱い終了
59517928
FTO-GDN 4.2
33
81
5
4.2
45.5
¥
12,600
取扱い終了
59517955
FTO-GDN 4.5
36
81
5
4.5
43.1
¥
12,600
取扱い終了
59517912
FTO-GDN 4.1
33
81
5
4.1
45.3
¥
12,600
取扱い終了
59517937
FTO-GDN 4.3
36
81
5
4.3
42.7
¥
12,600
取扱い終了
59518016
FTO-GDN 4.9
39
81
5
4.9
40.8
¥
12,900
取扱い終了
59517946
FTO-GDN 4.4
36
81
5
4.4
42.9
¥
12,600
取扱い終了
59518025
FTO-GDN 5
39
81
5
5
41
¥
12,900
取扱い終了
59518034
FTO-GDN 5.1
39
88
6
5.1
46.3
¥
13,600
取扱い終了
59517964
FTO-GDN 4.6
36
81
5
4.6
43.3
¥
12,900
取扱い終了
59518043
FTO-GDN 5.2
39
88
6
5.2
46.5
¥
13,600
取扱い終了
59518052
FTO-GDN 5.3
39
88
6
5.3
46.7
¥
13,600
取扱い終了
59517998
FTO-GDN 4.7
36
81
5
4.7
43.4
¥
12,900
取扱い終了
59518077
FTO-GDN 5.5
43
88
6
5.5
43.1
¥
13,600
取扱い終了
59518007
FTO-GDN 4.8
39
81
5
4.8
40.6
¥
12,900
取扱い終了
59518147
FTO-GDN 6
43
88
6
6
44
¥
14,300
取扱い終了
59518068
FTO-GDN 5.4
43
88
6
5.4
42.9
¥
13,600
取扱い終了
59518165
FTO-GDN 6.2
47
99
7
6.2
50
¥
14,300
取扱い終了
59518174
FTO-GDN 6.3
47
99
7
6.3
50
¥
14,300
取扱い終了
59518183
FTO-GDN 6.4
47
99
7
6.4
50
¥
14,300
取扱い終了
59518192
FTO-GDN 6.5
47
99
7
6.5
50
¥
14,300
取扱い終了
59518104
FTO-GDN 5.6
43
88
6
5.6
43.3
¥
14,300
取扱い終了
59518113
FTO-GDN 5.7
43
88
6
5.7
43.4
¥
14,300
取扱い終了
59518217
FTO-GDN 6.7
47
99
7
6.7
50
¥
15,200
取扱い終了
59518122
FTO-GDN 5.8
43
88
6
5.8
43.6
¥
14,300
取扱い終了
59518226
FTO-GDN 6.8
52
99
7
6.8
45
¥
15,200
取扱い終了
59518138
FTO-GDN 5.9
43
88
6
5.9
43.8
¥
14,300
取扱い終了
59518235
FTO-GDN 6.9
52
99
7
6.9
45
¥
15,200
取扱い終了
59518244
FTO-GDN 7
52
99
7
7
45
¥
15,200
取扱い終了
59518156
FTO-GDN 6.1
47
99
7
6.1
50
¥
14,300
取扱い終了
59518253
FTO-GDN 7.1
52
106
8
7.1
52
¥
16,000
取扱い終了
59518296
FTO-GDN 7.4
52
106
8
7.4
52
¥
16,000
取扱い終了
59518305
FTO-GDN 7.5
52
106
8
7.5
52
¥
16,000
取扱い終了
59518208
FTO-GDN 6.6
47
99
7
6.6
50
¥
15,200
取扱い終了
59518348
FTO-GDN 7.7
56
106
8
7.7
48
¥
17,000
取扱い終了
59518357
FTO-GDN 7.8
56
106
8
7.8
48
¥
17,000
取扱い終了
59518366
FTO-GDN 7.9
56
106
8
7.9
48
¥
17,000
取扱い終了
59518375
FTO-GDN 8
56
106
8
8
48
¥
17,000
取扱い終了
59518393
FTO-GDN 8.2
56
112
9
8.2
54
¥
17,900
取扱い終了
59518402
FTO-GDN 8.3
56
112
9
8.3
54
¥
17,900
取扱い終了
59518262
FTO-GDN 7.3
52
106
8
7.3
52
¥
16,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ