曜日別特売

バタフライミニテーブル

バタフライミニテーブル - YAMAZEN(山善)

ノートサイズのコンパクトテーブル。ワンアクションで開くお手軽タイプ。お手入れが簡単なプラスチック製。

用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
0.8
色
ネイビー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×420×150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25543596BMT-3040(NV)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25543596BMT-3040(NV)17206656ST-630BMT-3040(NV) SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー SOTO 17206656SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパーSOTO1個
¥7,998
税込¥8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする