YAMAZEN(山善)
バタフライミニテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25543596
品番
BMT-3040(NV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ノートサイズのコンパクトテーブル。ワンアクションで開くお手軽タイプ。お手入れが簡単なプラスチック製。
用途
屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
0.8
色
ネイビー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×420×150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25543596
BMT-3040(NV)
17206656
ST-630
SOTO ミニポップアップテーブル フィールドホッパー
SOTO
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です