シリコンバンド
(3件のレビュー)シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない!
カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!
- セット内容
- シリコンバンド×1、バックル×4個
- 材質
- バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
- 内容量
- 1個
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
ヘッドライト の新着商品
カテゴリ



シリコンバンドで滑らない!ヘルメットにヘッドライトをしっかり固定!
半透明でヘルメットに書いてある文字が隠れない!
カラーバリエーションでおしゃれにバンドを変更。自分のヘルメットをバンドの色で識別!


