曜日別特売

南部 鉄 すき焼鍋 丸

南部 鉄 すき焼鍋 丸 - EBM(江部松商事)南部 鉄 すき焼鍋 丸 - EBM(江部松商事)南部 鉄 すき焼鍋 丸 - EBM(江部松商事)
内容量1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
深さ(mm)
板厚(mm)
底径(Φmm)
質量(kg)
高さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27849037-1801904541501.45018cm
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27849046-2002104541751.85020cm
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
27849055-220225404.51951.64522cm
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする