曜日別特売
- 南部 鉄 すき焼鍋 丸 EBM(江部松商事) 27849037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 すき焼鍋 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)45
質量(kg)1.4
内容量1個注文コード27849037品番-
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
内径(Φmm)
180
外径(Φmm)
190
深さ(mm)
45
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
150
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
50
種別
18cm
EBM品番
7230000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする