※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
南部 鉄 すき焼鍋 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
深さ(mm)
40
40
45
質量(kg)
1.6
1.4
1.6
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27849055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
内径(Φmm)
220
外径(Φmm)
225
深さ(mm)
40
板厚(mm)
4.5
底径(Φmm)
195
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
45
種別
22cm
EBM品番
7230200
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。