カンダ カンダの 厨房用品 カンダの 料理道具 カンダの 鍋・釜・やかん 素焼砂鍋両手 素焼砂鍋両手 注文コード 直火OK。 容量(mL)2000 材質高玲土 外径×高さH(Φmm×mm)265×150 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 25cm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29101933 25cm ¥4,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鍋・釜・やかん の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GoGoキャンプメシ キャンピングケトル カクセー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 深型片手鍋ザル付 ヒロショウ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ よくばり鍋 イワタニ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ クックウェア IH対応ステンレス片手鍋 18cm 和平フレイズ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ステンレス雪平鍋 ヒロショウ 税込¥1,538~ ¥1,398~ フタがガラスのご飯釜 HARIO 税込¥9,900~ ¥9,000~ 燕三 IHドリップケトル1.3L(BK) 和平フレイズ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋 パール金属 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ SW ちり鍋用仕切板 和田助製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ アルミ打出親子鍋 深型 エムテートリマツ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ chef 仕切り付きレンジパン(猫RD) トレードワン 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ステンレスビッグケトル ネオ ヒロショウ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 燕三 IH対応底が広い笛吹ケトル2.5L 和平フレイズ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 燕三 IH対応収納しやすいケトル2.1L 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 深型片手鍋ザル・目皿付 ヒロショウ 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ MT 山菜鍋用木蓋33cm用 エムテートリマツ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 燕三 IHドリップケトル1.0L(BK) 和平フレイズ 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋 パール金属 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ プチオーバル揚げ鍋 ヒロショウ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具鍋・釜・やかん土鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります 寸胴鍋 土鍋 雪平鍋 ガス圧力鍋 フォンデュ鍋・用品 親子鍋 矢床鍋・ヤットコ鋏 ジンギス鍋 圧力鍋 焼き肉プレート やかん 天ぷら鍋・揚げ鍋 うどんすき鍋 ツル付き鍋 片手鍋 ちりとり鍋 湯豆腐セット 釜・ゆで釜・かまど 運搬台車・鍋用キャリー 燻製器・燻製鍋 両手鍋・外輪鍋・円付鍋 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋 ミルクパン・プチパン 保温調理鍋 鍋蓋・つまみ パッキン・ハンドル・その他関連パーツ シェアする マイページ 最近見た商品