焚き火テーブル キャリーバッグ付き
焚き火を囲んで皿やコップが置けて便利。囲炉裏スタイルからローテーブルと組み合わせ自由。工具不要のイージーセットアップ。キャリーバッグ付きで移動や収納時も便利。
- 用途
- アウトドア、キャンプ レジャー、キャンプファイヤーに。囲炉裏テーブル、焚火台、焚き火台、バーベキューコンロ、BBQコンロ、ファイアグリル、ファイアスタンド、キャンプ用品として。
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 9.5
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1000×1000×275
- 開口部(mm)
- 660×660
- 内容量
- 1台
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



























