YAMAZEN(山善)
焚き火テーブル キャリーバッグ付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40736728
品番
TT-8366
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
焚き火を囲んで皿やコップが置けて便利。囲炉裏スタイルからローテーブルと組み合わせ自由。工具不要のイージーセットアップ。キャリーバッグ付きで移動や収納時も便利。
用途
アウトドア、キャンプ レジャー、キャンプファイヤーに。囲炉裏テーブル、焚火台、焚き火台、バーベキューコンロ、BBQコンロ、ファイアグリル、ファイアスタンド、キャンプ用品として。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
9.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×275
開口部(mm)
660×660