曜日別特売

MoCOOL

MoCOOL - MOTUL

冷却システム内における冷却液の水温を下げることを目的に開発された、濃縮タイプの自動車・バイク用ラジエーター冷却材。
レースや夏季におけるラジエーター内の水温上昇を最大10℃抑え、効率的な熱交換を実現します。
加えて、マグネシウム合金・アルミ鋳物・鋳鉄・銅・黄銅に対する防錆効果も備えています。
コストパフォーマンスにも優れた濃縮タイプで、推奨希釈濃度の5vol.%で使用した場合には、本製品1本で約10Lの冷却水ができます。

用途ラジエター冷却剤仕様濃縮タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は、アンチフリーズ(AF)またはロングライフクーラント(LLC)ではありません。
※本製品を水道水で希釈した場合には、外気温が0℃以下の条件下では使用できません。
※本製品を水道水で希釈した場合の交換の目安は、6ヶ月です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43617779164101311缶(0.5L)
4,630
4,398
4,838(税込)
当日出荷
43617788164101311箱(0.5L×12缶)
55,560
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする