曜日別特売

コワンハンドル

コワンハンドル - MK(丸喜金属本社)

握りやすいシャープなデザインです。

用途
家具、機械設備などの取手として
付属品
ねじ:トラスM4×30
セット内容
トラスネジ(M4×30mm)
材質
亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンニッケル
寸法H(mm)
26.9
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法P(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825724D-450-120143-996882.51219696
¥575
取扱い終了
返品不可
43825733D-450-160144-1553115160128128
¥700
取扱い終了
返品不可
43825749D-450-190143-3669127193160160
¥825
取扱い終了
返品不可
43825758D-450-220143-6864141.9224192192
¥1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする