HOME SWAN すきなべ御膳
鍋は着脱式で丸洗いOK。鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。スイッチ一つの簡単操作。 「すき焼き」「湯豆腐」が作れるかんたんレシピ付き。
材質鍋:アルミ板(内面:フッ素樹脂塗装・外面:シリコン塗装)、樹脂部(本体):ポリプロピレン、上枠:フェノール樹脂
寸法(mm)約190×205×150
質量(g)1250
電源(V)AC100
消費電力(W)450
コード長さ(m)1.4
内容量1個
鍋は着脱式で丸洗いOK。鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。スイッチ一つの簡単操作。 「すき焼き」「湯豆腐」が作れるかんたんレシピ付き。