導電性アルミ箔テープ
- 仕様
- 上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:〇、追随性:-、発塵性:〇、製品幅:10~950mm、定尺:25m乱
- 材質
- 基材:アルミ箔、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
- 色
- シルバー
- テープ長さ(m)
- 25
- テープ厚さ(mm)
- 0.085(±0.015)
- 表面抵抗率(Ω/sq)
- <0.03Ω/□
- 特性
- 柔軟性・屈曲性
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07










