グロッシー IH対応 ホーローソースパン ガラス蓋付

グロッシー IH対応 ホーローソースパン ガラス蓋付 ベストコ

においが移りにくいホーロー加工
酸やアルカリ性に強い
耐食性・耐久性に優れています
オール熱源IH対応
調理の様子が確認しやすいガラス蓋付き
商品サイズ:350×200×130mm
重量:940g
材質:本体:ほうろう用鋼板、フタ:全面物理強化ガラス、取っ手・つまみ:天然木
容量:2.1L
カラー:レッド

寸法(mm)約350×180×130 材質本体:ほうろう用鋼板、フタ:全面物理強化ガラス、取手・つまみ:天然木 レッド 質量(g)約940 容量(L)2.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62318629 ND-4442
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする