2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)

2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) エスコ 2.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製) エスコ

材質側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 寸法(mm)240×195×235 質量(g)591 容量(L)2.7 アズワン品番64-2276-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64634116 EA913VA-22
オープン
3,010
3,311 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする