3.7L ケトル(笛吹き/ステンレス製)
材質側面・底面・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル6%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)700
容量(L)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×205×260
アズワン品番64-2276-12
内容量1個
寸胴鍋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14