オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi

オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi - J&Aオイル

J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。
日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。
トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。
トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。

種類ATFベースオイル100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
※輸送中に液漏れが発生しないように梱包させて頂きます。
但し、20Lオイル等大型の商品については伝票をそのまま商品に張り付けて発送致します。
※使用上問題のない缶のへこみ・傷・汚れ等については返品や交換の対象外とさせて頂きます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75470554PG ATF-Multi 1L1缶(1L)
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75470563PG ATF-Multi 4L1缶(4L)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする