曜日別特売
(1件のレビュー)

自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。

用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容器
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76878026NLJR-2L1缶(2L)ポリ缶22L
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
76878035NLJR-18L1缶(18L)1818L
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
76878044NLJRB-20L1缶(20L)バックインボックス2020L
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
76878053NLJRP-20L1缶(20L)ポリ缶2020L
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
76878069NLJG-2L1缶(2L)ポリ缶22L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
76878078NLJG-18L1缶(18L)1818L
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
76878087NLJGB-20L1缶(20L)バックインボックス2020L
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
76878096NLJGP-20L1缶(20L)ポリ缶2020L
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76878069
2023-12-08
用途: トラクターメンテナンス時

トラクターのラジエターLLC液交換に使用しています。
値段も安く、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする