ハイパーロングライフクーラント 50%

ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業 ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業 ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業

驚異の「超」寿命!!!
希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。
乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。
熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。
地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。
地球環境対策
交換回数を減らし、液廃の総量を減少。

用途エンジン冷却液:業務用 凍結温度(℃)-37 タイプ希釈して使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
注意
※冷却系統に錆が発生している車両への使用は避けて下さい。性能が十分に発揮できません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03953567 HC002BEP50 1個(2L) 2
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
03953576 HC002GEP50 1個(2L) 2
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
03953585 HC002REP50 1個(2L) 2
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷
03953594 HC018BP50 1缶(18L) 18
オープン
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷
03953610 HC018GP50 1缶(18L) 18
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷
03953619 HC018RP50 1缶(18L) 18
オープン
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする