NEWブライトEX寸胴鍋

NEWブライトEX寸胴鍋 - 谷口金属工業

アルミ製なので軽くて扱い易く、熱効率に優れているので素早く調理ができ経済的です。
内面フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単です。

材質本体:アルミニウム合金、本体底面:ステンレス(18-0クロム)取手:フェノール樹脂質量(g)235サイズ(cm)21容量(L)5.8寸法(mm)212×340×235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12203207-
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする