ホーロー あじわい鍋 弥生

ホーロー あじわい鍋 弥生 高木金属工業

IH対応のガラス蓋付きほうろう卓上鍋。
琺瑯製で熱効率が良く、料理をムラなく仕上げる。腐食に強く汚れや臭いも移りにくい。
ガス火・IHクッキングヒーター・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーターで使用可能。

材質本体/ホーロー用鋼板(底厚0.8mm) 表面加工/ホーロー加工 つまみ/フェノール樹脂 フタ/全面物理強化ガラス 質量(g)770 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×20.7×10.5 満水容量(L)1.5 内容量1個
注意
※取っ手の部分が熱くなる場合があります。
※天ぷらなどの揚げ物調理や、炒め物には使用しないでください。
※食器洗い乾燥機には入れないでください。
※IHクッキングヒーターの機種により、使用できない場合があります。
※詳しくはIHクッキングヒーターの取扱説明書でご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18552916 HA-Y18N
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする