※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
木waless(きわれす)(スチール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(45本)
注文コード
25931634
品番
10176857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木割れを防いで、仕上がりキレイです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途
木工用。
トラスコ品番
243-8904
全長(mm)
75
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
3.9
頭部径(Φmm)
7.6
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
色
頭部:シルバー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ頭
刃先
特殊先端
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
7.6
ねじ部長さ(mm)
50
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。