アミュレット ホーローケットル
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。
材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、金属部:ステンレス鋼
色レッド
質量(g)667
容量(L)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×165×220
適合容量(L)1.1
内容量1個
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。