ステンレスシリーズ 湯切り鍋片手16cm ガラスふた付
丈夫で保温力が高く、熱効率が良いステンレス製の湯切り鍋です。
ガラスふたに大・小2種類の穴があり、食材を鍋に入れたまま湯切りができます。
鍋の内側には便利な計量目盛りが付いており、ふたのつまみは菜箸などのキッチンツールが置けます。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ 5.8mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂
寸法(mm)345×183×128(ハンドル含む)
質量(g)978
サイズ(cm)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×183×130
満水容量(L)1.6
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。