マスコットテーブル
雰囲気のあるダークウッド調天板。ピクニックに最適な小型テーブル。
- 用途
- サイドテーブル、ミニテーブルとして。ピクニック、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/軽量/小型/折りたたみ/持ち運び/コンパクト
- 材質
- フレーム:金属(アルミニウム)、表面加工:アルマイト、甲板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 質量(kg)
- 1.5
- 耐荷重(kg)
- 20
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 56×13.4×24
- 内容量
- 1台
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47799108 | BAT-3456(DW) | 28660119 | TLT-3456(MBK) | ![]() | タフライト マスコットテーブル | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,598 税込¥3,958 | 材質に違いがあります |

























