YAMAZEN(山善)
マスコットテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
47799108
品番
BAT-3456(DW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
雰囲気のあるダークウッド調天板。ピクニックに最適な小型テーブル。
用途
サイドテーブル、ミニテーブルとして。ピクニック、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/軽量/小型/折りたたみ/持ち運び/コンパクト
材質
フレーム:金属(アルミニウム)、表面加工:アルマイト、甲板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56×13.4×24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47799108
BAT-3456(DW)
28660119
TLT-3456(MBK)
タフライト マスコットテーブル
YAMAZEN(山善)
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
材質に違いがあります