曜日別特売

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋

旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋 - パール金属

内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂、表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装質量(g)1798サイズ(cm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×325×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47867324HB-6967
6,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする