曜日別特売

シンクマット

シンクマット - 岩崎工業シンクマット - 岩崎工業

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途シンクマット材質ポリエチレン幅(mm)462高さ(mm)10質量(g)235奥行(mm)326内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348240K-1358ホワイト
1,080
999
1,099(税込)
8日以内出荷
48348249K-1358ベージュグレイ
1,080
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする