電気鍋 800ml 1~2人用 6モード搭載 【煮る 煮込 蒸す 炊飯 めん調理 低温調理】 Hot a la Pot

電気鍋 800ml 1~2人用 6モード搭載 【煮る 煮込 蒸す 炊飯 めん調理 低温調理】 Hot a la Pot エレコム

具材を入れて、ほったら、ポッとできあがり!ボタンを押して待つだけの「ほったらかし調理」で、スープや煮物だけでなく、蒸し野菜やサラダチキンも簡単に作れる、多機能調理なべ”Hot a la Pot(ホッタラポット)”です。
煮る・煮こむ・蒸す・炊飯・めん調理・低温調理の6つのモードで、幅広いジャンルの料理を手軽に楽しめます。
1~2人分の調理にぴったりのコンパクトサイズで、卓上でも気軽に使えます。

付属品ふた、電源コード、蒸し皿 容量(mL)800 質量(g)約675 (電源コード含む、蒸し皿除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)なべ:123×62、蒸し皿:114×50 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×144 安全装置サーモスタット、温度ヒューズ (290℃) 電源コード(m)約1.5 機能煮るモード、煮込むモード、蒸すモード、炊飯モード、めんモード、低温モード 設定時間1分~180分 (モードによる) 温度設定範囲(℃)40~100 (モードによる) 保温方式あり 煮るモード・煮込むモード・炊飯モード・めんモードの運転終了後、4時間継続(煮るモード・煮込むモード・めんモード:60℃、炊飯モード:50℃) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48510369 HAC-HEP01GR ミント
オープン
 
 
取扱い終了
48510378 HAC-HEP01GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
48510387 HAC-HEP01WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする