LEC(レック)
吸盤タオルリング
付け外しが簡単でくり返し使用できます。
用途
浴室内・洗濯機など
材質
リング=ポリプロピレン、支持部=スチロール樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂、補助版=PET
取付方式
吸盤(補助板付き)
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×60×105
内容量
1個
注意
※壁や吸盤の汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633466
B00542
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください