曜日別特売

レバー式吸盤タオルリング ステンレス

レバー式吸盤タオルリング ステンレス - LEC(レック)レバー式吸盤タオルリング ステンレス - LEC(レック)レバー式吸盤タオルリング ステンレス - LEC(レック)レバー式吸盤タオルリング ステンレス - LEC(レック)レバー式吸盤タオルリング ステンレス - LEC(レック)

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。

用途浴室内・洗濯機など材質リング=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリスチレン、吸盤=塩化ビニル樹脂取付方式レバー式吸盤耐荷重(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×110内容量1個
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52633475B00549
オープン
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする