LEC(レック)
ラバーマグネットタオル掛け 伸縮50 ステンレス
サビにくいラバーマグネットを使用。水滴のかかる浴室内などでもご使用できます。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。最大干し幅45.5cm。
用途
浴室内・冷蔵庫・洗濯機など
材質
パイプ=ステンレス鋼管、支持部=ABS樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)
1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×50×90
取付け方法
マグネット
内容量
1個
注意
※本来の用途以外での使用はおやめください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61794768
B00574
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください