SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6645
アズワン品番
65-7673-11
内容量
1セット(60個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64306508
BTE-040-03-L-D-A
¥
69,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表