SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 60個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
64306508
品番
BTE-040-03-L-D-A
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:BTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6645
アズワン品番
65-7673-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表