曜日別特売

2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L)

2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) - シャープ

省エネ基準達成率100%※2021年度
128L 2ドア 片開き。直冷式タイプ
電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブル
明るく食品が見やすいLED照明。

用途
一人暮らし用やオフィスの冷蔵庫として。120Lクラス 冷蔵 冷凍 冷凍庫 一人暮らし 1人用 ひとり暮らし オフィス 事務所 給湯室 新生活 小型 おしゃれ シルバー グリーン購入法適合 エコ
仕様
最小必要設置スペース(cm):幅52 奥行57 高さ146
質量(kg)
30
容量(L)
128
間口(mm)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×52×116
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64558280SJ-H13E-S
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする