曜日別特売
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280

SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280
SJ-H13E-S 2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L) シャープ 64558280

2ドア冷蔵庫 128L (冷凍34L/冷蔵94L)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
64558280
品番
SJ-H13E-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

省エネ基準達成率100%※2021年度
128L 2ドア 片開き。直冷式タイプ
電子レンジをのせて使える、耐熱100℃のトップテーブル
明るく食品が見やすいLED照明。

用途
一人暮らし用やオフィスの冷蔵庫として。120Lクラス 冷蔵 冷凍 冷凍庫 一人暮らし 1人用 ひとり暮らし オフィス 事務所 給湯室 新生活 小型 おしゃれ シルバー グリーン購入法適合 エコ
仕様
最小必要設置スペース(cm):幅52 奥行57 高さ146
質量(kg)
30
容量(L)
128
間口(mm)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×52×116
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする