日本特殊塗料
FRP用洗浄液
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途
ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。
成分
有機溶剤(アセトン・メタノール)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
注意
※・火気厳禁
※・吸引しないしないようご使用ください。
※・目、皮膚に触れさせないで下さい。換気をよくしてご使用ください。
※・絶対に他の用途に使用しないで下さい。
※・関係省庁の要請により、ユーザー情報、取引履歴等を提出する場合がございます。
※・ご購入者様がご使用されるものとし、第三者への転売や譲渡を禁止します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469585
-
1缶(500mL)
0.5L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
65469594
-
1缶(1L)
1L
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
65469610
-
1缶(3.6L)
3.6L
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
65469619
-
1缶(16L)
16L
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080