曜日別特売

クローム + Aサラ 3×12 2500本入

クローム + Aサラ 3×12 2500本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M3
寸法(mm)L:12
表面処理:クローム
径×長さ:M3×12

仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-5952
アズワン品番
67-1081-49
内容量
1箱(2500本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6858890720-00-0001-0030-0120-06
¥11,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする