普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-171シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
- 仕様
- ●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
- アズワン品番
- 65-4269-73
- 内容量
- 1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68663299 | AA10-171 | 13644797 | AA10-171 1.6MPa | ![]() | 普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10 | 長野計器 | 1個 | ¥5,498 税込¥6,048 | 注文コードが変更になりました |














