ビンテージ ソースパン
クリームホワイトの本体と木目調ハンドルでナチュラルな雰囲気を演出するビンテージホワイトシリーズ・ソースパン。
フッ素樹脂を一切使用しない安心安全な「セラミック・コーティング」を用いています。
「セラミック・コーティング」は、主に砂と同じ成分の原料から作られているので、人体や環境に影響を及ぼす化学物質を含んでいません。この表面のコーティング効果でこびりつきにくく、お手入れも簡単なのが特徴です。
約450℃の耐熱温度があるので、耐久性にも優れています。セラミックは元々熱伝導性が高く、さらに鉱物の中でも熱伝導率が高いダイヤモンドをちりばめているので省エネ調理が可能です。
本体はこびりつきにくく、お手入れも簡単です。
ハンドルは握りやすい形状で、毎日のお料理を楽しくします。
仕様100VIH/200VIH/食器洗浄乾燥機使用可
材質本体:アルミニウム合金、表面加工(内面・外面):セラミックコーティング、ハンドル:フェノール樹脂
色ホワイト
耐熱温度(℃)(ハンドル)140
内容量1個
注意
※オーブン使用不可です。※食器洗浄乾燥機もご使用いただけますがコーティングを長持ちさせるために、手洗いをおすすめします。
※食材等が焦げ付くとノンスティックコーティングの劣化が早くなりますので強火での調理はしないでください。