ファンプラスライトⅡパンツ

ファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギファンプラスライトⅡパンツ - コヤナギ

耐水圧と透湿に磨きをかけた。
超軽量透湿レインウェア「FP-12 ファンプラスライトⅡ」のパンツ単品。
足裾調節機構のクロスナップ搭載。
足裾に配置されたボタンを組み替える事で2通りの裾調節が可能。(裾絞り or 裾上げ)

材質
表地:ポリエステル100%タフタ(透湿ポリウレタン引き)、裏地:ポリエステル100%メッシュ
機能
防水加工、撥水加工、透湿素材、ウエスト調節、足裾調節(クロスナップ)
耐水圧(mm)
15000(初期値)
透湿度(g/m2)
5000/24h(初期値)
内容量
1本
全21種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
胴囲(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84011858FP-12PオレンジS7367~77
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
84011867FP-12PオレンジM7572~82
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011876FP-12PオレンジL7777~87
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011885FP-12PオレンジLL7983~93
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011894FP-12Pオレンジ3L8189~99
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011910FP-12Pオレンジ5L84103~113
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011919FP-12Pオレンジ7L84119~129
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011928FP-12PシルバーS7367~77
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011937FP-12PシルバーM7572~82
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011946FP-12PシルバーL7777~87
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011955FP-12PシルバーLL7983~93
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
84011964FP-12Pシルバー3L8189~99
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011980FP-12PネイビーS7367~77
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84011989FP-12PネイビーM7572~82
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
84011998FP-12PネイビーL7777~87
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84012007FP-12PネイビーLL7983~93
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84012016FP-12Pネイビー3L8189~99
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84012025FP-12PブラックS7367~77
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
84012034FP-12PブラックM7572~82
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84012050FP-12PブラックL7777~87
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
84012059FP-12PブラックLL7983~93
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする